Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm L 3000mm f. DEHNiso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm L 3000mm f. DEHNiso
Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm L 3000mm f. DEHNiso
Artikel-Nr.:
     2KME5-106125
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106125
EAN/GTIN:
     4013364099517
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Distanzstab zum Ablängen vor Ort, zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung für variable Längen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
GFK
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Farbe Distanzstab:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Durchmesser Ø:
16
Gesamtlänge:
3000
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 44,89*
€ 52,45*
Lager 2KME5
684
1
€ 6,50*
ab € 42,06*
€ 55,61*
1
€ 195,00*
ab € 43,21*
€ 56,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,70*
€ 57,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,45*
€ 58,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.