Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-106170 Herst.-Nr.: 106170 EAN/GTIN: 4013364097285 |
| | |
|
| | |
| Distanzhalter mit Leitungshalter, zum Befestigen von Leitungen. Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Kombinierbar mit den verschiedenen Unterteilen, feste Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Leitungshalter Aufnahme Rd: | 7-10 | Werkstoff Leitungshalter: | NIRO | Länge: | 675 | Isolierstrecke: | 595 | Werkstoff Buchse: | Al | Dauertemperaturbereich: | -50 °C ... +100 °C | Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): | 201 | Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): | 104 | Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): | 176 | Normenbezug: | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2KME5 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,00* | € 22,10* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,99* | € 22,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,57* | € 22,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,90* | € 23,24* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,97* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,50* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|