Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter z. Winkelabstützung NIRO f. Fangstangen D 16mm f. DEHNiso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter z. Winkelabstützung NIRO f. Fangstangen D 16mm f. DEHNiso
Adapter z. Winkelabstützung NIRO f. Fangstangen D 16mm f. DEHNiso
Adapter z. Winkelabstützung NIRO f. Fangstangen D 16mm f. DEHNiso
Artikel-Nr.:
     2KME5-106325
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106325
EAN/GTIN:
     4013364096929
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
Leitungshalter
dehn fangstange niro
leitungshalter dehn
Adapter zur Winkelabstützung für Fangstangen (D16 mm), mit 2 Befestigungsbolzen für Distanzstab (D16 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd:
16 / 16
Schraube:
dh M6 x 12 / di M8 x 12
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
129
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 17,10*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,71*
€ 20,77*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 20,87*
1
€ 5,46*
ab € 16,11*
€ 22,24*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.