Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle D 40-60mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle D 40-60mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Rohrschelle D 40-60mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Rohrschelle D 40-60mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Artikel-Nr.:
     2KME5-106352
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106352
EAN/GTIN:
     4013364096905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Rohrschelle mit Befestigungsbuchse für Distanzstab (D16 mm), für Rohre bis Durchmesser 60 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schelle:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
40-60 mm (1 1/4-2'')
Werkstoff Buchse:
ZG
Schraube:
e M8 x 50 / di M8 x 12
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
137
1
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 14,80*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,41*
€ 18,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 18,18*
1
€ 5,46*
ab € 13,88*
€ 19,41*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.