Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer m. Parallelfalz m. DEHNgrip f. Rd 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer m. Parallelfalz m. DEHNgrip f. Rd 8mm
Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer m. Parallelfalz m. DEHNgrip f. Rd 8mm
Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer m. Parallelfalz m. DEHNgrip f. Rd 8mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-223031
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223031
EAN/GTIN:
     4013364092815
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung für Stehfalz-Dächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Materialstärke:
2,5
Klemmbereich:
0,7-8
Leitunghalter Modell:
DEHNgrip
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungsführung:
lose
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
500
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 6,00*
50
Frei Haus
ab € 5,6834*
€ 7,1034*
50
Frei Haus
ab € 5,7392*
€ 7,1692*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 7,34*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.