Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Klemme 35 mm² für Kabelbahnen Edelstahl: 1.4301/AISI304 M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PA-Klemme 35 mm² für Kabelbahnen Edelstahl: 1.4301/AISI304 M8
PA-Klemme 35 mm² für Kabelbahnen Edelstahl: 1.4301/AISI304 M8
Artikel-Nr.:
     2KME5-306200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306200
EAN/GTIN:
     4013364327368
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Potentialausgleich
Äusserer Blitzschutz
Potentialausgleichsklemme für einen normativ geforderten, durchgängigen Potentialausgleich zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone 2/22). Die Klemme wird zusammen mit dem Ringpotentialausgleichsleiter an gängigen Kabeltragsystemen sowie an den PA-Platten PAP1-EX-KB-ER oder PAP2-EX-KB-ER montiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Anschluss an:
PAP 1 EX KB ER bzw. PAP 2 EX KB ER oder Kabelbahn bzw. Weitspannkabelbahn
Klemmbereich PA-Ringleiter:
35 mm², Cu/gal Sn
Schraube:
M8 x 40
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Werkstoff-Nr.:
1.4301
ASTM / AISI::
AISI 304
EX-Zone:
2/22
Kurzschlusstrom AC (50 Hz / 5 s):
1,5
Kurzschlusstrom DC (5 s):
250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
16
Frei Haus
ab € 620,00*
€ 620,00*
Frei Haus
ab € 579,12*
€ 658,65*
Frei Haus
ab € 584,85*
€ 665,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 598,30*
€ 680,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 603,70*
€ 684,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 620,00*
€ 737,80
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 12,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
832838
ab € 1.669,64*
Zubehör
Dehn
832839
ab € 2.020,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.