Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzschutz Kreuzverbinder
>
Artikel
Kreuzstück NIRO (V4A) f. Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm m. Zwischenpl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dehn
icecat
Lager 2KME5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2KME5-319209
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
319209
EAN/GTIN:
4013364035980
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd:
8-10 / 8-10
Klemmbereich Rd / Fl:
8-10 / 30
Klemmbereich Fl / Fl:
30 / 30
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil):
50-70
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Abmessung:
60 x 60 x 3
Zwischenplatte:
ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
7
... >
Fundament- und Ringerderbauteile
>
Fundament- und Ringerderbauteile
>
Fundament- und Ringerderbauteile
Weitere Suchbegriffe:
4
,
Bitzstromtragfähig
,
Blitzschutz
,
Blitzstromgeprüft
,
EN 62561-1
,
Edelstahl
,
Einschrauben
,
Flachband
,
Fundamenterder
,
Klemmen
,
Kreuzverbinder
,
Kupfer
,
M8
,
NIRO
,
Ringerder
,
Rundleiter
,
Schrauben
,
V4A
,
Verbinder
,
Verbindungsbauteile
,
Vier
,
Zwischenplatte
,
verzinkt
,
Äusserer Blitzschutz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2KME5
5 Tage
485
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 11,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 11,92*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 10,01*
€ 12,19*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,96*
€ 12,35*
Lager 721
1 Tag
548
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 14,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2KME5
Versand:
Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2KME5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen