Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstück NIRO 200kA f. Fl 30x4mm m. Vierkantloch D 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstück NIRO 200kA f. Fl 30x4mm m. Vierkantloch D 11mm
Klemmstück NIRO 200kA f. Fl 30x4mm m. Vierkantloch D 11mm
Klemmstück NIRO 200kA f. Fl 30x4mm m. Vierkantloch D 11mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-380209
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     380209
EAN/GTIN:
     4013364158269
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2
200 kA
200 kA Blitzstoßstrom
Bitzstromtragfähig
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs) in Anlehnung an DIN EN 62561-1. Ausführung für Flachleiter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Fl:
30 x 4
Befestigung:
Vierkantloch 11 x 11
Schraube:
di M8 x 16
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40
Materialstärke:
2,5
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs):
? *)
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
129
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 12,90*
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 17,33*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 17,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 17,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.