Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 60-100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle 60-100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm
Regenrohrschelle 60-100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm
Regenrohrschelle 60-100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-423010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     423010
EAN/GTIN:
     4013364054325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Typ RV verstellbar für verschiedene Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube M8 und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø:
60-100
Länge:
337
Bohrung Ø:
10,5
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Aluminium, Bi-Metall, Blitzschutz, Edelstahl, KS, Klemmbock, Kupfer, NIRO, Potentialausgleich, Rohrschellen Blitzschutz-Potentialausgleich, V2A, Verbinder, flexibel, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
607
1
€ 6,50*
ab € 1,85*
€ 1,85*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,32*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,32*
1
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.