Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse leer
Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse leer
Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse leer
Artikel-Nr.:
     2KME5-585200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     585200
EAN/GTIN:
     4013364029712
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Messgeräte und
Werkzeuge
Werkzeuge und Messgeräte
Drahthaspel mit Abspulgriff, für die Meßleitung. Ausführung Baubreite 80 mm, leer (ohne Meßleitung).
Weitere Informationen:
Messleitungslänge:
0
Breite:
80
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau ●
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
98,5
€ 6,90*
ab € 33,55*
€ 33,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,57*
€ 40,56*
€ 5,46*
ab € 31,27*
€ 41,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,12*
€ 42,49*
€ 3,90*
ab € 32,38*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.