Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm
Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm
Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-754235
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     754235
EAN/GTIN:
     4013364004221
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
erdungsfestpunkt dehn+söhne
Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.
Weitere Informationen:
Kugelfestpunkt Ø:
20
Abmessung:
M12 x 35 mm
Schlüsselweite:
24
Max. Seilquerschnitt Cu:
120
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
33,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
23,7
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt:
E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen:
NIRO A2-70
Sechskantmutter:
DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment:
50 ... 65
Weitere Suchbegriffe: erdungsfestpunkt, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Fixpunkt, Kugelanschlussbolzen, Kurzschließvorrichtungen, Sicherheitsregeln, abgewinkelt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
570
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 17,05*
€ 5,00*
ab € 16,35*
€ 22,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 22,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 22,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.