Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsonde 45° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsonde 45° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Prüfsonde 45° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Prüfsonde 45° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Artikel-Nr.:
     2KME5-766941
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766941
EAN/GTIN:
     4013364080478
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Mittelspannungsprüfer
Schüttel-Zip
Prüfsonde, 45° abgewinkelt für enge Durchlässe in Schaltanlagen. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 24
Gesamtlänge:
395
Länge:
280
Durchmesser:
11
Verwendbar bei:
^
Geeignet für:
PHE4, PHE III, PHE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer, Zip
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1
€ 6,90*
ab € 285,18*
€ 285,18*
Frei Haus
ab € 273,38*
€ 315,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,02*
€ 320,47*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,28*
€ 321,74*
Frei Haus
ab € 278,24*
€ 322,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.