Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM
Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM
Spannungsanzeigegerät DEHNcap A-LRM
Artikel-Nr.:
     2KME5-767112
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767112
EAN/GTIN:
     4013364074361
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
HR
LRM
Aktives Spannungsanzeigegerät DEHNcap/A-LRM mit zwei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle für Schaltanlagen mit HR-Messbuchsen. Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 45
Frequenz:
50
Abmessung:
120 x 60 x 25
Steckerabstand:
14
Ausführung Anschlussstecker:
2x Lamellenstecker Ø4 mm
Anzeigeschwelle LRM-System:
5
Eingangsimpedanz LRM-System:
2
Norm:
DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gerätetyp:
Spannungsanzeigegerät
Anwendung:
Aktives Spannungsanzeigegerät zum Prüfen
Anzeige:
Optisch
Systemart:
LRM
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
5
Frei Haus
ab € 336,60*
€ 336,60*
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 367,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,16*
€ 373,38*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,88*
€ 374,37*
Frei Haus
ab € 326,96*
€ 375,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767107
ab € 154,82*
Zubehör
Dehn
767133
ab € 94,59*
Zubehör
Dehn
767136
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.