Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM
Artikel-Nr.:
     2KME5-767122
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767122
EAN/GTIN:
     4013364074385
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
HR
Interface-Tester
Elektronisches, aktives Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT-LRM mit zwei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen an Schaltanlagen mit HR-Messbuchsen. Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 45
Frequenz:
50
Abmessung:
120 x 60 x 25
Steckerabstand:
14
Ausführung Anschlussstecker:
2x Lamellenstecker Ø4 mm
Eingangsimpedanz LRM-System:
2
Prüfschwelle:
3,2
Norm:
DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gerätetyp:
Schnittstellenprüfgerät
Anwendung:
Aktives Anzeigegerät zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen
Anzeige:
Optisch
Systemart:
LRM
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
8,5
Frei Haus
ab € 340,12*
€ 340,12*
Frei Haus
ab € 323,55*
€ 372,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,35*
€ 378,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,81*
€ 379,43*
Frei Haus
ab € 331,08*
€ 380,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767107
ab € 154,82*
Zubehör
Dehn
767133
ab € 94,59*
Zubehör
Dehn
767136
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.