Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messadapter f. DEHNcap HR-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messadapter f. DEHNcap HR-LRM
Messadapter f. DEHNcap HR-LRM
Messadapter f. DEHNcap HR-LRM
Artikel-Nr.:
     2KME5-767133
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767133
EAN/GTIN:
     4013364073494
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
HR
LR
HR-LRM-Messadapter nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zur mechanischen und elektrischen Anpassung von HR- (HO) auf LRM-Systeme und als Messimpedanz mit XC = 36 MOhm zur Wiederholungsprüfung (mit geeignetem μA-Meter) von HR-Koppelteilen.
Weitere Informationen:
Frequenz:
50
Abmessung:
90 x 50 x 30
Steckerabstand:
19
Buchsenabstand:
14
Ausführung Anschlussstecker:
2x Lamellenstecker Ø4 mm
Ausführung Messbuchsen:
2x Buchse Ø4 mm
Norm:
DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gerätetyp:
Messadapter HR – LRM
Systemart:
HR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
2
€ 6,90*
ab € 98,56*
€ 98,56*
€ 5,00*
ab € 94,07*
€ 113,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,11*
€ 114,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,02*
€ 115,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,36*
€ 115,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767713
ab € 11,03*
Zubehör
Dehn
767712
ab € 34,80*
Zubehör
Dehn
767107
ab € 155,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.