Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Pluspol a. Prüfspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Pluspol a. Prüfspitze
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Pluspol a. Prüfspitze
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Pluspol a. Prüfspitze
Artikel-Nr.:
     2KME5-767610
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767610
EAN/GTIN:
     4013364135208
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Prüfspitze
dehn prüfspitze
Resistiver, einschenkeliger Gleichspannungsprüfer PHE/G für Fahrdrahtleitungen, Ausführung Pluspol auf Prüfkopf, als zusammengehörige Bauart in Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen bis 3 kV DC. Erdseitige Klemme mit Drehgriff. Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Ansprechspannung:
1,1 kV
Nennspannung:
3,0 kV
Spannungsart:
DC
Länge Prüfkopf:
1245
Länge Isolierstange:
1500
Länge Handhabeverlängerung:
1470
Länge Erdungsleitung:
6000
Gesamtlänge:
4125
Erdungsklemme:
ohne Magnet
Norm:
Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Fahrdrahtleitungen
Ausführung:
zweipolig
Anzeige:
Optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung:
Cu-Leitung, hochflexibel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Gleichspannungsanlage, Gleichspannungsnetz, Gleichspannungsprüfer, Gleichstromzwischenkreis, Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
2
Frei Haus
ab € 1.927,37*
€ 1.927,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.873,18*
€ 1.986,33*
Frei Haus
ab € 1.885,62*
€ 1.996,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.884,50*
€ 2.007,62*
Frei Haus
ab € 1.900,21*
€ 2.015,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,37*
€ 2.293,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.