Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze
Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze
Artikel-Nr.:
     2KME5-767636
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767636
EAN/GTIN:
     4013364155886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Prüfspitze
dehn prüfspitze
Resistiver, einschenkeliger Gleichspannungsprüfer PHE/G für Schaltanlagen, Ausführung Pluspol auf Prüfkopf, als zusammengehörige Bauart in Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen bis 3,8 kV DC. Erdseitige Klemme mit Drehgriff. Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Ansprechspannung:
60 V
Nennspannung:
3,8 kV
Spannungsart:
DC
Länge Prüfkopf:
615
Länge Isolierstange:
550
Länge Erdungsleitung:
4000
Gesamtlänge:
1100
Norm:
Anlehnung an DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Ausführung:
zweipolig
Anzeige:
Optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung:
Cu-Leitung, hochflexibel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Gleichspannungsanlage, Gleichspannungsnetz, Gleichspannungsprüfer, Gleichstromzwischenkreis, Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,08*
€ 1.466,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.420,16*
€ 1.541,40*
Frei Haus
ab € 1.422,75*
€ 1.549,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.439,14*
€ 1.558,43*
Frei Haus
ab € 1.447,38*
€ 1.565,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,08*
€ 1.744,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.