Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT
Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT
Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT
Artikel-Nr.:
     2KME5-769701
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     769701
EAN/GTIN:
     4013364242470
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III. Kategorie " S " für Schaltanlagen und Freileitungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
915
Eintauchtiefe:
880
Kategorie:
S 66
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser:
20
Farbe:
gelb ●
Ausführung:
kodiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Set-Einzelteile, Sonstiges
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,40*
€ 439,40*
Frei Haus
ab € 419,28*
€ 473,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,24*
€ 481,02*
Frei Haus
ab € 427,68*
€ 483,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,74*
€ 486,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.