Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D 8 mm Größe 130 / 72 mm z. Befestigung d. Abdecktücher -1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haken D 8 mm Größe 130 / 72 mm z. Befestigung d. Abdecktücher -1000V
Haken D 8 mm Größe 130 / 72 mm z. Befestigung d. Abdecktücher -1000V
Haken D 8 mm Größe 130 / 72 mm z. Befestigung d. Abdecktücher -1000V
Artikel-Nr.:
     2KME5-785648
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785648
EAN/GTIN:
     4013364088047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängehaken
Haken für Abdecktücker.
Weitere Informationen:
Abmessung:
Ø8, 126 / 72
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
45
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 8,86*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 11,68*
€ 5,46*
ab € 8,48*
€ 11,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 12,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.