Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 48(S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 48(S)
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 48(S)
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 48(S)
Artikel-Nr.:
     2KME5-785770
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785770
EAN/GTIN:
     4013364149458
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test):
630
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig):
Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
33,1
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Größe (International):
48 (S)
Material außen:
Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen:
100% Baumwolle
Material Nähfaden:
100% Kevlar
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 14116
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, dehn arbeitsjacke, arbeitsjacke beige, arbeitsjacken, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, Box-Test, DEHNcare, Hose, Jacke, Kevlar, Leder, Mantel, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schaltmantel, Schutzausrüstung, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
33
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,72*
€ 691,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 625,34*
€ 696,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 624,71*
€ 697,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 628,78*
€ 698,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 30,94*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.