Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S
Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S
Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S
Artikel-Nr.:
     2KME5-786741
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     786741
EAN/GTIN:
     4013364365438
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
DEHNcare WJP (Water Jet Protection) ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl. Zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 <= 1000 bar (Flachstrahldüse); Schutzbereiche: 1/2/3(A). Hoher Tragekomfort durch sehr geringes Gewicht, atmungsaktiv und wasserdicht.
Weitere Informationen:
Hochdruckfest:
≤ 1000
Größe:
48 (S)
Material:
Mehrlagiges Laminat
Ausführung:
Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz:
EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15:
Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche):
7,5
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl):
15
– Geschwindigkeit (Vorschub):
0,5
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl):
22
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl):
1200
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, warnschutz overall, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Produkte zum Schutz gegen Hochdruckwasserstrahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
21
Frei Haus
ab € 449,33*
€ 522,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 486,24*
€ 561,86*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
786766
€ 83,93*
Zubehör
Dehn
786763
€ 83,88*
Zubehör
Dehn
786762
€ 84,43*
Zubehör
Dehn
786761
€ 83,88*
Zubehör
Dehn
786764
€ 84,43*
Zubehör
Dehn
786765
€ 84,21*
Zubehör
Dehn
786786
€ 99,89*
Zubehör
Dehn
786783
€ 100,15*
Zubehör
Dehn
786782
€ 99,82*
Zubehör
Dehn
786781
€ 99,91*
Zubehör
Dehn
786784
€ 99,89*
Zubehör
Dehn
786785
€ 99,55*
Zubehör
Dehn
786770
€ 44,40*
Zubehör
Dehn
786726
€ 192,09*
Zubehör
Dehn
786753
€ 378,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.