Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S
Overall gegen Hochdruckwasserstrahl <= 1000 bar (Flachstrahldüse). Größe: S
Artikel-Nr.:
     2KME5-786751
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     786751
EAN/GTIN:
     4013364365247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Produkte zum Schutz gegen Hochdruck...
DEHNcare WJP (Water Jet Protection) ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl. Zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 <= 1000 bar (Flachstrahldüse); Schutzbereiche: 1/2/3(A). Hoher Tragekomfort durch sehr geringes Gewicht, atmungsaktiv und wasserdicht (Klasse 3 nach EN 343).
Weitere Informationen:
Hochdruckfest:
≤ 1000
Größe:
48 (S)
Material:
Mehrlagiges Laminat
Ausführung:
Atmungsaktiv und wasserdicht (Klasse 3 nach EN 343)
Normen / Prüfgrundsatz:
EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15**
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15:
Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche):
7,5
– Winkel (Hochdruckwasserstrahl):
15
– Geschwindigkeit (Vorschub):
0,5
– Wassermenge (Hochdruckwasserstrahl):
22
– Druck (Hochdruckwasserstrahl):
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.