Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm-Protektoren für Overall gegen Hochdruckwasserstrahl. Größe: XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arm-Protektoren für Overall gegen Hochdruckwasserstrahl. Größe: XXL
Arm-Protektoren für Overall gegen Hochdruckwasserstrahl. Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     2KME5-786765
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     786765
EAN/GTIN:
     4013364365346
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Produkte zum Schutz gegen Hochdruck...
Arm-Protektoren für Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl. DEHNcare WJP (Water Jet Protection) ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl. Zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 <= 1000 bar (Flachstrahldüse); Schutzbereiche: 1/2/3(A). Hoher Tragekomfort durch sehr geringes Gewicht, atmungsaktiv und wasserdicht (Klasse 3 nach EN 343).
Weitere Informationen:
Hochdruckfest:
≤ 1000
Größe:
56 (XXL)
Material:
Gewebe aus Para-Aramid mit Polymerbeschichtung
Ausführung:
Atmungsaktiv und wasserdicht (Klasse 3 nach EN 343)
Normen / Prüfgrundsatz:
EN 343, EN 13034 (Typ 6), GS-IFA-P15
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15:
Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche):
7,5
– Winkel (Hochdruckwasserstrahl):
15
– Geschwindigkeit (Vorschub):
0,5
– Wassermenge (Hochdruckwasserstrahl):
22
– Druck (Hochdruckwasserstrahl):
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.