Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussfahne Fl 30x3,5mm NIRO V4A L 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussfahne Fl 30x3,5mm NIRO V4A L 4000mm
Anschlussfahne Fl 30x3,5mm NIRO V4A L 4000mm
Anschlussfahne Fl 30x3,5mm NIRO V4A L 4000mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-860240
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860240
EAN/GTIN:
     4013364159372
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Blitzschutzanlage
Erdeinführungen
Erdungsanlage
Flachband nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Länge:
4000
Abmessung:
30 x 3,5
Querschnitt:
105
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
... > Bänder > Bänder > Niro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,70*
€ 128,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,11*
€ 162,57*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
478099
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.