Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftanschlussklemme 2x16mm² zur Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftanschlussklemme 2x16mm² zur Durchgangsverdrahtung
Stiftanschlussklemme 2x16mm² zur Durchgangsverdrahtung
Stiftanschlussklemme 2x16mm² zur Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr.:
     2KME5-900589
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900589
EAN/GTIN:
     4013364109339
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung
Optische Fernanzeige für Überspannungsschutzgeräte mit Fernmeldekontakt zum Schaltschrankeinbau.
Weitere Informationen:
Blitzstoßstrom (10/350):
25
Anschlussquerschnitt:
2x 1,5 mm2 | 2x max. 16 mm2
Anschlussart:
vorne (Doppelklemme)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1 + Typ 2, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1 SPD, Verteiler, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
180
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 5,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,04*
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,31*
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.