Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleiste für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2
Anschlussleiste für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2
Artikel-Nr.:
     2KME5-907997
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907997
EAN/GTIN:
     4013364033542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.
Weitere Informationen:
Gehäusewerkstoff:
PBT
Prüfnormen:
DIN 47608-1, -2
Leiterdurchmesser eindrähtig:
0,40-0,80
Leiterdurchmesser mit Isolation:
0,70-1,50
Kontaktierungshäufigkeit ≤ 0,65 mm Leiterdurchmesser:
> 50 x
Kontaktierungshäufigkeit 0,8 mm Leiterdurchmesser:
≤ 50 x
Kontaktwerkstoff:
Sondermessing
Kontaktoberfläche:
Silber
Flammschutz:
UL 94 V-0
Isolationswiderstand:
5x 10.000 MOhm
Durchgangswiderstand Schneidklemme:
< 10 mOhm
Spannungsfestigkeit:
2 kV / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Anlegewerkzeug, Anschlussleiste, Erddrahtleiste, Informationstechnik, LSA-Technik, Montagebügel, Rangiermodul, Trennleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
200
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 9,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 12,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,26*
€ 5,46*
ab € 9,38*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.