Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-910797 Herst.-Nr.: 910797 EAN/GTIN: 4013364428829 |
| | |
|
| | |
| Beim Einsatz der Überspannungsschutzgeräte BLITZDUCTORconnect in eigensicheren Stromkreisen sind besondere Einbaubedingungen zu berücksichtigen. Nach EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) muss zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Signalkreisen (Anschlussteilen z.B. Anschlußklemmen) ein Mindestabstand (Fadenmaß) von ≥ 50 mm eingehalten werden! Unter Verwendung der Ex i-Trennwand PARTITION EXI wird dieses Fadenmaß auch bei direkter Aneinanderreihung der Geräte eingehalten. Besonders einsetzbar in Verbindung mit dem DRC IRCM für die zustandsorientierte Überwachung von BCO-Modulen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, Kompakte Ableiter für Hutschiene, MSR Technik, Potentialausgleich, Push-In, Reihenklemme, Statusanzeige, Wartung, fail open, Überspannungsableiter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2KME5 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,55* | € 17,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 22,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,50* | € 23,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,53* | € 23,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,68* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (€ 17,55* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|