Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvenCI 1-polig 255V AC mit Vorsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvenCI 1-polig 255V AC mit Vorsicherung
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvenCI 1-polig 255V AC mit Vorsicherung
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvenCI 1-polig 255V AC mit Vorsicherung
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvenCI 1-polig 255V AC mit Vorsicherung
Artikel-Nr.:
     2KME5-961205
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961205
EAN/GTIN:
     4013364145115
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Einpoliger Kombiableiter DEHNvenCI, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter Ableitervorsicherung. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Typ 1 + Typ 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25
Spezifische Energie:
156,25
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
25
Schutzpegel:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit AC:
50
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
integrierte Vorsicherung
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes:
100
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L, N/PE(N)):
10 mm2 ein- / feindrähtig | 50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Erweiterte technische Daten::
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom:
100 kAeff (220 kApeak)
– Begrenzung / Löschung von Netzfolgeströmen:
bis 100 kAeff (220 kApeak)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 1, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1 + Typ 2, NSHV, Niederspannung, Sicherung, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Vorsicherungsfrei, Zählerverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
200
€ 6,90*
ab € 236,80*
€ 236,80*
€ 5,95*
ab € 215,57*
€ 246,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 214,51*
€ 246,65*
€ 3,50*
ab € 220,41*
€ 251,15*
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 253,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900419
ab € 8,14*
Zubehör
Dehn
900411
ab € 9,60*
Zubehör
Dehn
900417
ab € 11,87*
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,26*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.