Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Flachbatterie 7K67 1er Blister Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-100222
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     767102
EAN/GTIN:
     5000394767102
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Fotobatterie
Duracell Spezialbatterien sind zuverlässige Power-Lösungen für alle Geräte, welche keine Standard-Batteriegröße benötigen und genauso leistungsstark wie Batterien für Fotoapparate oder Fernbedienungen. Was auch immer Ihr Gerät braucht, Duracell hat eine Spezialbatterie für Sie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6
Breite:
48.3
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
40
Größenbezeichnung:
flach
Kapazität:
500
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
4 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
35.6
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
9.2
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,26*
Lager 2LRDH
459
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,37*
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,82*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 3,58*
€ 5,13*
4 Tage
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394015142
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203969
ab € 1,20*
Sonstiges
Duracell
DUR394023352
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203983
ab € 0,65865*
Sonstiges
Duracell
DUR394101517
ab € 0,44*
Sonstiges
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.