Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lihtium 9V E-Block einzeln Ultralife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-102188
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     U9VLJP10
EAN/GTIN:
     7402861000176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der Ultralife Lithium Block ist besonders für alle handelsüblichen Rauchmelder geeignet. Allerdings kann er auch bei vielen weiteren Anwendungen eingesetzt werden. Die Lagerfähigkeit mit bis zu 10 Jahren ist ausgezeichnet. Bei der Batterie handelt es sich um eine qualitativ hochwertige Markenzelle.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9
Breite:
17.5
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
37
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
1200
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
49
Anzahl der Zellen:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
2534
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,77*
2 Tage
13
€ 4,98*
ab € 7,98*
€ 11,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,41*
€ 15,22*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.