Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V C BR-C Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-104776
Hersteller:
     PANASONIC INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     BR-CSPLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Panasonic Lithium Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte aus. Die Batterien sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität ist die geringe Selbstentladung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
42
Größenbezeichnung:
Baby
Kapazität:
5000
Durchmesser:
26
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 3v, baby batterie, baby batterie lithium, Batterie, Rundzelle, Baby, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.