Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Lady LR1 1er Blister Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-105062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     290098
EAN/GTIN:
     5019068592551
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Die Panasonic Mikro Alkali Cell Power bieten zuverlässige und langlebige Energie. Die Batterien werden zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Auf der praktischen Blisterverpackung ist eine ausführliche Referenzliste zur Orientierung für den Verbraucher. Durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung, erreicht Panasonic höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
9.2
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
900
Durchmesser:
12
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
30.2
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,96*
Lager 2LRDH
372
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
1
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,31*
10
€ 5,00*
ab € 1,009*
€ 1,369*
4 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000201
ab € 1,1281*
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 1,23*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.