Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V 1/2 AA 14250SE FDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-105665
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR14250SE-ERP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Die FDK Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
9
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
850
Durchmesser:
14.5
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
25
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.