Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V 2/3 A 17335SE Print 2/1 FDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-105673
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17335SE-FT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Die FDK Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.25
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
Kapazität:
1800
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
33.5
Breite:
-
Durchmesser:
17
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CR-123, Lithium Batterie, akku printmontage, Batterie, Rundzelle, 2/3 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
5838
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,76*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.