Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V A 17450SE FDK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-105674
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17450SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Die FDK Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
22
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
2500
Durchmesser:
17
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
45
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Rundzelle, A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
610
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,78*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,80*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.