Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3,6V Baby C LSH14 LF Z-Form Saft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106265
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH14-CNR (LF-Z)
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C..
Weitere Informationen:
EF000002:
3.6
EF000008:
-
EF000010:
EV000154
EF000167:
47
EF000363:
EV000876
EF000551:
26
EF000935:
EV000154
EF000936:
-
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005894:
50.4
EF008497:
1
EF000364:
5500
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, baby batterie, Batterie, Rundzelle, Baby, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.