Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V 4/3 A 4000mAh HR4/3AU FDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106454
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR4/3AU(4.0)SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku
Die hochwertigen FDK Industrie-Akkus sind sehr zuverlässig und äußerst robust. Die Zellen sind bestens für höchste Ansprüche geeignet. Für fast nahezu jede Anwendung gibt es die passende Zelle. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität ist, dass die Akkus keinen Memory-Effekt haben.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
55
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
4000
Durchmesser:
17
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-20 | 40
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
67.5
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku, Rundzelle, 4/3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.