Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V 3/2 D 7000mAh KR-700F Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106539
Hersteller:
     PANASONIC INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     NB-D600002AA / KR-7000F SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku
Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Gewicht:
224
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
7000
Durchmesser:
33.2
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
91
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
-20 | 45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku, Rundzelle, 3/2 D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.