Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Uhrenbatterie 1,55V 390/389 1er Blister Energizer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2LRDH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2LRDH-107237
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
625304
EAN/GTIN:
7638900253047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
85
Durchmesser:
11.6
IEC-Bezeichnung:
SR 54
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3.0
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 2LRDH
>
Batterien
>
Uhren Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Wand-Uhr
,
Wanduhr
,
knopfzelle 1,55v energizer
,
wand uhr
,
knopfbatterie 1,55v
,
Batterie
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
15 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,70*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,74*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,46*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,81*
€ 2,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2LRDH
Versand:
Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2LRDH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 364/363 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
625300
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 377/376 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
7638900258264
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 395/399 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
625307
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 395/399 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 391-381-SR55-SR1120W-SG8 - 1er Miniblister
Energizer
625471
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 394-380-SR45-SR936SW - 1er Miniblister
Energizer
625306
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer Uhrenbatterie UC377 AgO 1,55V - SR626SW
Energizer
107228
ab € 0,47*
Ähnlich
Energizer Uhrenbatterie UC386 AgO 1,55V - SR1142W
Energizer
107233
ab € 1,25*
Ähnlich
Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR41, 1.55V, 44mAh
Energizer
7638900253054
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen