Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenbatterie 1,55V 391/381 1er Blister Energizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107238
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     603770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
49
Durchmesser:
11.6
IEC-Bezeichnung:
SR 55
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
2.05
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.