Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenbatterie 1,55V 392/384 1er Blister Energizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107239
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     625305
EAN/GTIN:
     7638900253054
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
41
Durchmesser:
7.9
IEC-Bezeichnung:
SR 41
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3.6
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
66
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,30*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,65*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
633957
ab € 0,3943*
Ähnlich
Energizer
625307
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
637346
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
625301
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
625471
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
625306
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
107228
ab € 0,47*
Ähnlich
Energizer
107233
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.