Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellenakku 1,2V V15H 15mAh Print 2/1 Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107311
Hersteller:
     VARTA INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     610015-010059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Varta Knopfzellenakkus zeichnen sich durch die hervorragende Lade- und Entladecharakteristik aus. Die Akkus sind ausgerichtet auf die Anforderungen moderner elektronischer Geräte. Die hohe Qualität der Akkus erkennt man an der langen Lebensdauer und der hohen Kapazität. Außerdem haben die Akkus keinen Memory-Effekt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
2
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
15
Durchmesser:
11.5
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
3.1
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
-40 | 65
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.