| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-107940 Herst.-Nr.: 6127201301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Speziell für die Ansprüche der kritischen Datensicherung in elektronischen Systemen im Metering- und Sicherheitsmarkt (Backup) bietet VARTA ein vollständiges Spektrum an höchst zuverlässigen primären Lithium Rundzellen. Die Batterien zeichnen sich durch die hohe Arbeitsspannung sowie Energiedichte aus und sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Die hohe Qualität erkennt man auch an der geringen Selbstentladung und der sehr langen Lagerfähigkeit. Moderne Metering-, Sicherheits- und Automotiveapplikationen wie z.B. Strom-, Wasser-, Gaszähler, Heizkostenverbrauchsmessgeräte, medizinische Pipetten, Sensoren und Alarmsysteme, Hausalarmsysteme, Sensoren und Sensor-Netzwerke, Backup-Batterien für Diebstahlschutzsysteme im Automobilbau, Straßenmaut- und E-call-Systeme benötigen extrem zuverlässige Energiequellen für optimale Effizienz zeigen das vielfältige Einsatzgebiet der Zellen auf. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | Ausführung: | Lithium/Mangandioxid | Nennspannung: | 3 | Kapazität: | 950 | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | 1/2 AA | Länge: | - | Höhe inkl. Pole: | 25.1 | Breite: | - | Durchmesser: | 14.75 | Geeignet für Ex-Bereich: | false | Gewicht: | 11 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3v, aa batterie, aa batterie lithium, Batterie, Rundzelle, 1/2 AA |
| | |
| |