Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V 2/3 AA Axialdraht Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107947
Hersteller:
     VARTA INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     6237501301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Speziell für die Ansprüche der kritischen Datensicherung in elektronischen Systemen im Metering- und Sicherheitsmarkt (Backup) bietet VARTA ein vollständiges Spektrum an höchst zuverlässigen primären Lithium Rundzellen. Die Batterien zeichnen sich durch die hohe Arbeitsspannung sowie Energiedichte aus und sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Die hohe Qualität erkennt man auch an der geringen Selbstentladung und der sehr langen Lagerfähigkeit. Moderne Metering-, Sicherheits- und Automotiveapplikationen wie z.B. Strom-, Wasser-, Gaszähler, Heizkostenverbrauchsmessgeräte, medizinische Pipetten, Sensoren und Alarmsysteme, Hausalarmsysteme, Sensoren und Sensor-Netzwerke, Backup-Batterien für Diebstahlschutzsysteme im Automobilbau, Straßenmaut- und E-call-Systeme benötigen extrem zuverlässige Energiequellen für optimale Effizienz zeigen das vielfältige Einsatzgebiet der Zellen auf.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Gewicht:
10
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
1350
Durchmesser:
14.75
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
33.5
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
2/3 AA
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.