Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V 4/3 FA 4500mAh BK-450A Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-109218
Hersteller:
     PANASONIC INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     HHR-450AB26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
1,2 v industrieakku
industrieakku
Die Panasonic Industrieakkus überzeugen durch ihre hohe Leistung und sind bestens für weniger komplexe und kostenempfindliche Applikationen geeignet. Die Akkus sind äußerst zuverlässig und haben keinen Memory-Effekt. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität der Markenzellen ist die Schnellladefähigkeit. Die Akkus sind für fast jede Anwendung geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
60
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
4500
Durchmesser:
18.2
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-20 | 45
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
67
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku, Rundzelle, 4/3 FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.