Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mignon AA Powerline einzeln (Bulk) Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-109743
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6AD/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Panasonic Powerline Alkaline Batterien sind ideale Energiequellen für langfristige Einsätze. Die Batterien werden hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. Die hohe Qualität der Batterien erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung. Panasonic geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein und sorgt für eine lange Lebensdauer und eine lange Lagerfähigkeit der Batterien.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
23.5
Größenbezeichnung:
Mignon
Kapazität:
-
Durchmesser:
14.5
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.