Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V CR2 1er Blister Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-110280
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     20306
EAN/GTIN:
     5000394020306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Duracell Spezialbatterien sind zuverlässige Power-Lösungen für alle Geräte, welche keine Standard-Batteriegröße benötigen und genauso leistungsstark wie Batterien für Fotoapparate oder Fernbedienungen. Was auch immer Ihr Gerät braucht, Duracell hat eine Spezialbatterie für Sie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
10
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
850
Durchmesser:
15
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
26
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
471
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,08*
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,11*
Lager 2LRDH
3402
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,37*
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
Ähnlich
Duracell
DUR394123106
ab € 2,25*
Ähnlich
Duracell
DUR394020320
ab € 4,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394223103
ab € 4,96*
Ähnlich
Duracell
DUR394245105
ab € 5,06*
Ähnlich
Duracell
DUR394030480
ab € 4,25*
Ähnlich
Duracell
DUR394002692
ab € 2,94*
Ähnlich
Duracell
863993
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.