Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V 4/3 A 3800mAh BK-380A Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-110974
Hersteller:
     PANASONIC INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     HHR-380AB34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
1,2 v industrieakku
industrieakku
Die Panasonic Industrieakkus überzeugen durch ihre hohe Leistung und sind bestens für weniger komplexe und kostenempfindliche Applikationen geeignet. Die Akkus sind äußerst zuverlässig und haben keinen Memory-Effekt. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität der Markenzellen ist die Schnellladefähigkeit. Die Akkus sind für fast jede Anwendung geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
53
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
3800
Durchmesser:
17
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
66
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
67
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
-20 | 45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku, Rundzelle, 4/3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.