Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 18Ah 12FGH65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112937
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FGH65 / FGH21803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Bleiakkus der FGH-Serie von Fiamm überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Hochstromfähigkeit. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem USV-Anlagen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und verschlossen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
181
Breite:
76
Höhe inkl. Pole:
167
Gewicht:
6.4
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Kapazität 20 h:
18
Steckverbinder:
metrische Schraube M5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.