Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 40Ah S312/40F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-113969
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120040VW0FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Die Exide Powerfit Bleiakkus der S300-Serie sind vielseitige Allroundbatterie als leistungsstarke Energielieferanten. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem in der hervorragenden Energie-Speichereigenschaft verbunden mit hoher Zuverlässigkeit und der langen Lebensdauer. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
197
Breite:
165
Höhe inkl. Pole:
170
Gewicht:
13.2
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Kapazität 20 h:
38
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Umgebungstemperatur:
-15 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 163,54*
€ 202,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 155,34*
€ 208,36*
€ 4,50*
ab € 175,05*
€ 215,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,0696*
€ 258,2096*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8111*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,44*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,7719*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.